21V充電式電動ドリルドライバー(本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82522030 品番DRILL-D30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・ブラシレスモーターの採用により、安定した速度制御を実現。
・2段階の変速、20段階のトルク制御で様々なワークに対応。
・LEDライトで手元を明るく照らします。
・充電式で電源がないところでも使用できます。

用途各種ネジ締め、穴加工に 付属品本体 材質ABS、鉄、合成ゴム 寸法(mm)約150×200×80 質量(g)約830 回転数(min-1[r.p.m])0〜350(低速)、0〜150(高速) モーターブラシレス 機能チャック:3/8(10mm) 最大トルク25〜30Nm 適合バッテリー定格21V
注意
※接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。
また端子は確実に差し込んで下さい。
接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
使用中に本体やバッテリーが熱くなった場合は使用を中断し温度が下がってからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする