曜日別特売
H113BK 5×9 遮光ネット 遮光率85%~90% グリーンクロス 82522695

 

H113BK 5×9 遮光ネット 遮光率85%~90% グリーンクロス 82522695
H113BK 5×9 遮光ネット 遮光率85%~90% グリーンクロス 82522695
H113BK 5×9 遮光ネット 遮光率85%~90% グリーンクロス 82522695

遮光ネット 遮光率85%~90%

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
長さ(m)9
幅(m)5
内容量1枚注文コード82522695品番H113BK 5×9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。

用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。幅(m)5長さ(m)9材質高密度ポリエチレン遮光率(%)85~90質量(kg)4.05寸法(m)5×9伸び(%)タテ:28.3、ヨコ:20.2引張強度(N)タテ:410、ヨコ:785材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。工事現場送りは別途となります。
※サイズにより巾つなぎが入ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82522519
2024-06-04
用途: 砂場の日よけに利用
研修南保育園医療・福祉・介護関連業

鳩目があるので、固定に便利です。
サイズも、4m×6mで、ホームセンターでは、販売していないので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする