COVER WORK(カバーワーク)
ハニカムニットテックパーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
3L
S
4L
LL
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82526371
品番
V-13012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
原材料
表側:ポリエステル80%,ポリウレタン20%
裏側:ポリエステル75%,レーヨン17%,ポリウレタン8%
サイズ
L
色
ブラック