※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA
Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
歯数・ボス種別
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
12
ボス種別
BW:片ボス形状
注文コード
82527290
品番
K3100R12BW
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。
用途
コンベアチェーン用スプロケット
歯数
12
質量(kg)
13.8
ボス種別
BW:片ボス形状
最大軸穴径(mm)
60
ボス径(Φmm)
98
仕様
機械構造用低炭素鋼
最小軸穴径(mm)
19
ボス長BL(mm)
72
歯形
S1
下穴径d(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー
R
適合チェーンNo.
KANA3100-R
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200