曜日別特売

Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANARローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANARローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANARローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANARローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANARローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANARローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANA

歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。

用途
コンベアチェーン用スプロケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー
R
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
歯数
質量(kg)
ボス種別
最大軸穴径(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ボス種別
最大軸穴径(mm)
ボス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82527159K10100R6CW69CW:両ボス形状60107
¥31,700
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527211K5150R12A1233.8A:ボス無形状290137
¥32,000
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527238K5125R6BW610.7BW:片ボス形状60107
¥22,700
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527265K5150R6CW615CW:両ボス形状60117
¥28,500
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527281K3075R12CW128.5CW:両ボス形状6093
¥23,500
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527290K3100R12BW1213.8BW:片ボス形状6098
¥25,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527378K5150R12BW1246.6BW:片ボス形状90137
¥52,500
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527396K5150R6BW615BW:片ボス形状60117
¥24,700
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527405K5100R6BW68.5BW:片ボス形状60107
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527466K5100R6A62.8A:ボス無形状70107
¥7,200
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527491K5100R6CW68.5CW:両ボス形状60107
¥22,000
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527500K5150R10BW1035.4BW:片ボス形状90137
¥44,600
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527518K5125R12CW1235.1CW:両ボス形状85137
¥60,700
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527527K10100R6A63A:ボス無形状70107
¥12,100
¥9,298
¥10,228(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527570K5150R12CW1246.6CW:両ボス形状90137
¥59,000
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527579K5150R10CW1035.4CW:両ボス形状90137
¥50,100
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527588K5125R6CW610.7CW:両ボス形状60107
¥28,300
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527606K5150R6A67.6A:ボス無形状100117
¥12,100
¥9,298
¥10,228(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527640K3075R12BW128.5BW:片ボス形状6093
¥21,600
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527658K3100R6CW64.6CW:両ボス形状6083
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527685K10100R6BW69BW:片ボス形状60107
¥26,200
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527701K3100R6BW64.6BW:片ボス形状6083
¥13,400
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527719K3100R12CW1213.8CW:両ボス形状6098
¥28,300
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527746K5125R12BW1235.1BW:片ボス形状85137
¥50,800
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする