※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA
Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
歯数・ボス種別
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
6
ボス種別
BW:片ボス形状
注文コード
82527405
品番
K5100R6BW
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。
用途
コンベアチェーン用スプロケット
歯数
6
質量(kg)
8.5
ボス種別
BW:片ボス形状
最大軸穴径(mm)
60
ボス径(Φmm)
107
仕様
機械構造用低炭素鋼
最小軸穴径(mm)
29
ボス長BL(mm)
86
歯形
S1
下穴径d(Φmm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー
R
適合チェーンNo.
KANA5100-R
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200