曜日別特売
40A0033 スーパーLEDライト24灯(スポット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528157

メイン画像(製品本体画像)

40A0033 スーパーLEDライト24灯(スポット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528157
40A0033 スーパーLEDライト24灯(スポット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528157
40A0033 スーパーLEDライト24灯(スポット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528157
40A0033 スーパーLEDライト24灯(スポット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528157
40A0033 スーパーLEDライト24灯(スポット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528157
40A0033 スーパーLEDライト24灯(スポット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528157

スーパーLEDライト24灯(スポット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82528157
品番
40A0033
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

遠方を力強く照らすマリン仕様サーチライト。
遠距離照射に特化したスポットタイプのマリンLEDライトです。
高輝度LEDを24灯搭載し、横長バータイプながら遠方まで光を届ける照射設計を採用。航行時の障害物確認や目標物の探索、夜間の監視業務などに適したサーチライトとして活躍します。
IP67防水性能や高耐久アルミダイキャストボディを備え、プレジャーボートから業務船・漁船まで幅広い船舶に対応。過酷な海上環境でも安心して使用できます。
また、DC10~30V対応のため、12V・24Vバッテリーシステムで使用可能です。

用途
船舶、夜間航行時の前方確認、航路上の障害物確認、港湾設備やブイの確認、漁船での探索・監視用途、業務船のサーチライト、キャンピングカーや作業車両の補助照明、農業機械・建設機械の遠距離照明
注意
※【ルーメン値について】実効光束(Effective Lumen)は、実際の使用環境に近い条件で測定した明るさの指標です。レンズ構成、放熱条件、周囲環境などにより、実際の照射性能は異なる場合があります。
※水中ライトではありません。水中でのご使用はできません。
※ご使用の地域により、航海灯以外で灯火のご利用が止されている場合がございます。ご使用になる地域の条例をご確認の上、ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする