FMS(フレンドマリンサービス社製)マイボート・ロッドキーパーシリーズのロッドホルダーを、BMOフィッシングギア「極み」シリーズの取付ベースへ装着するための取付パーツと、ステップレールベースII (ステンレスソケット)のセット品です。
お手持ちのFMSマイボート・ロッドキーパーシリーズをステップレールと組み合わせて船縁へシステマチックに取付可能。ロッド操作と艤装品の同時使用が可能です。
また、FMSマイボート・ロッドキーパー用ベース(ステップレール用) II(20Z0235)の後継モデルとして、従来モデルからノブ形状を見直し、指がかかりやすい三角形状のノブを採用。取付時の締め付けや角度調整、着脱作業をよりスムーズに行うことができます。