曜日別特売
4956497044927 黒球式熱中症計 ヒートコーション 高森コーキ 82534256

4956497044927 黒球式熱中症計 ヒートコーション 高森コーキ 82534256
4956497044927 黒球式熱中症計 ヒートコーション 高森コーキ 82534256
4956497044927 黒球式熱中症計 ヒートコーション 高森コーキ 82534256
4956497044927 黒球式熱中症計 ヒートコーション 高森コーキ 82534256
4956497044927 黒球式熱中症計 ヒートコーション 高森コーキ 82534256
4956497044927 黒球式熱中症計 ヒートコーション 高森コーキ 82534256
4956497044927 黒球式熱中症計 ヒートコーション 高森コーキ 82534256
4956497044927 黒球式熱中症計 ヒートコーション 高森コーキ 82534256
4956497044927 黒球式熱中症計 ヒートコーション 高森コーキ 82534256
4956497044927 黒球式熱中症計 ヒートコーション 高森コーキ 82534256

黒球式熱中症計 ヒートコーション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
82534256
品番
4956497044927
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

●温度・湿度・時刻とWBGT(暑さ指数)を分かりやすく表示する、IP64相当の防塵・防水対応モデル。●JISB7922:2023 (クラス2) 適合品。●カラビナや三脚穴付きで持ち運び・設置も便利。●黒球式なので屋内はもちろん屋外での日射や輻射熱も測定可能です。

用途
屋外作業が多い建設業、高温多湿で風通しの悪い場所やスポーツシーンなどに!
付属品
取扱説明書、吊下げ用バンド、ドライバー、テスト用電池
仕様
■表示項目:WBGT/温度/湿度/時計、■測定範囲:熱中症指数:0~50℃・温度:-25~70℃・湿度:20~95%、■最小表示:暑さ指数:1℃・温度:0.1℃・湿度:1%、■精度:0~50℃±1℃・それ以外±2℃・湿度:30~90%:±5% それ以外±10%、■防水保護等級:IPX5(防水)、■警告アラーム(暑さ指数値の危険度合いによりアラームが変化します):[危険]1秒間に「ビビビビッ」と鳴り約20秒間続きます。[厳重警戒] 1秒間に「ビビビッ」と鳴り約10秒間続きます。[警戒] アラームは「ビビビッ」と1秒間鳴ります。[注意] アラームなし。
材質
ABS樹脂
質量(g)
32
電源
CR2032×1個(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×35×15
注意
※付属されている取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。ご使用にあたっては、本製品の特性をよく理解の上、あくまで目安としてお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする