曜日別特売
D29-9010-11 天体望遠鏡 SXPシリーズ ナリカ 82542279

天体望遠鏡 SXPシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可お客様組立品21日以内出荷とは
この商品は型式など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
型式
SXP2WL-SD115SⅡ-NB
注文コード
82542279
品番
D29-9010-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055,780
販売価格(税別)
¥959,800

天体望遠鏡を無線制御できるワイヤレスユニットを搭載。お手持ちのスマートフォンから、自動導入・自動追尾など多彩な機能を手軽に使用可能(専用アプリ使用)。
ACアダプタ付き。

型式
SXP2WL-SD115SⅡ-NB
付属品
SXGハーフピラー、プレートホルダーSX、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ、バランスウェイト
適合
微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、ワイヤレスユニット(自動導入・自動追尾)搭載、集光力:270×(対肉眼)
質量(kg)
32.9
タイプ
架台:SXP2赤道儀WL
有効径(Φmm)
対物レンズ(主鏡):115/SDアポクロマート・マルチコーティング
分解能
1.01″(12.1等)(極限等級)
対応
太陽投影板:○(Bセット付属)
接眼レンズ
[SLV20mm]45倍、実視界67分、[SLV5mm]178倍、実視界17分(31.7mm径)
ファインダー
暗視野7倍50mm、実視界7°
焦点距離(mm)
890(F7.7)(口径比F)
鏡筒形式
屈折式
注意
※ワイヤレスユニットは、スマートフォンまたはタブレットでの操作が必要になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする