工業用内視鏡
動画も静止画もそのまま保存、現場作業をスマートにこなします。
3.5インチの大型液晶モニターを採用し最大4倍のズーム機能、画像180度回転機能も搭載しています。
内蔵メモリーのほか、マイクロSDカードに静止画・動画を記録することが出来ます。
USB端子を備えているのでパソコンとの連携も容易で、AV出力端子付きでTVなどの大型画面への表示も可能です。
動画の保存は音声保存も可能なので現場名などの記録も出来き、軽量で片手でも気軽に操作できます。
光量が調整可能なLED照明内蔵ですので暗い場所でもご使用頂けます。
- 用途
- 配管内部・空調設備の点検、自動車や機械内部の保守点検。
- 付属品
- 1mカメラケーブル,ハードケース,単3アルカリ乾電池×4本,先端ツール,USBケーブル,AVケーブル,ソフトウェアCD-ROM
- 材質
- ケーブル部;塩化ビニール
- 電源
- 単三乾電池×4本
- ケーブル長(m)
- 1
- ヘッド径(Φmm)
- 12
- 防塵防水性能
- (カメラヘッド,ケーブル部)IP67相当,(本体部)IP54
- 内部メモリー
- 32MB(MicroSDカード別売)
- モニタ
- TFT3.5インチ320×234ピクセル
- イメージセンサー
- CMOSセンサー
- ケーブル形状
- 着脱式インターロック型
- 適合先端ツール
- 側視ミラー,マグネット,ピックアップフックの3種類標準装備(ケーブル12mmタイプのみ)
- 内容量
- 1個
注意
※MicroSDカードは付属していませんので、別途お買い求め下さい。内視鏡 の新着商品
カテゴリ



























