CC-1732 TOUCH st ペタッとポケットmini パール金属 82544047

 

CC-1732 TOUCH st ペタッとポケットmini パール金属 82544047
CC-1732 TOUCH st ペタッとポケットmini パール金属 82544047
CC-1732 TOUCH st ペタッとポケットmini パール金属 82544047

TOUCH st ペタッとポケットmini

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82544047
品番
CC-1732
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

いろいろなところにペタっとくっつく。カトラリーなどの水切りや小物入れに。食洗機OK

材質
シリコーンゴム
色
グレー
質量(g)
87
シートサイズ(mm)
幅105×奥行75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×105×100
ポケット寸法(mm)
幅100×奥行45×高さ100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする