パール金属
TOUCH st ペタッとポケットmini
いろいろなところにペタっとくっつく。カトラリーなどの水切りや小物入れに。食洗機OK
材質
シリコーンゴム
色
グレー
質量(g)
87
シートサイズ(mm)
幅105×奥行75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×105×100
ポケット寸法(mm)
幅100×奥行45×高さ100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82544047
CC-1732
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください