パール金属
TOUCH st ツールホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82544239
品番
CC-1735
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
いろいろなところにペタっとくっつく。底にくぼみがあるのでお玉などが倒れにくい。食洗機OK
材質
シリコーンゴム
色
グレー
質量(g)
84
シートサイズ(mm)
幅100×奥行65
使用時寸法(mm)
幅130×奥行100×高さ135
ホルダー寸法(mm)
幅90×奥行65×高さ135(内寸:幅55×奥行40)