曜日別特売

TOUCH st ツールホルダー

TOUCH st ツールホルダー - パール金属TOUCH st ツールホルダー - パール金属TOUCH st ツールホルダー - パール金属

いろいろなところにペタっとくっつく。底にくぼみがあるのでお玉などが倒れにくい。食洗機OK

材質
シリコーンゴム
色
グレー
質量(g)
84
シートサイズ(mm)
幅100×奥行65
使用時寸法(mm)
幅130×奥行100×高さ135
ホルダー寸法(mm)
幅90×奥行65×高さ135(内寸:幅55×奥行40)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82544239CC-1735
¥1,000
¥699
¥769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする