曜日別特売
HC-1189 マグネフィット まな板ラック パール金属 82544370

 

HC-1189 マグネフィット まな板ラック パール金属 82544370
HC-1189 マグネフィット まな板ラック パール金属 82544370

マグネフィット まな板ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82544370
品番
HC-1189
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

マグネットで取り付け簡単。キッチンパネルや冷蔵庫など磁石が付く壁面に取り付け可能。木製まな板やシートまな板の収納に

材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗)、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
266
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×65×130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする