曜日別特売
KS-92 乱尺 ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業 82545998

ステンレス製裸フレキ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
呼び37316
内容量1巻(10m)注文コード82545998品番KS-92 乱尺
参考基準価格(税別)¥166,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです
軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています
可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))

呼び
37316
最小内径(Φmm)
88.9
最大外径(mm)
96
曲げ半径(mm)
900
半径(Φmm)
【固定使用】900
対応
耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする