- 付属品
- 初回設定マニュアル、ラックマウント取り付けマニュアル、LANケーブル×1、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、ラックマウントレール
- 仕様
- 【ユーザー利用制限数】無制限【冗長化】方式:ソフトウェア、設定:RAID 5(出荷時)、RAID 0、RAID 1×2、マルチディスク【保守】3年【各種規格・法規制】VCCI Class A、省エネ法、電気用品安全法(ACプラグ変換アダプター)
- 質量(kg)
- 約8.6
- 容量
- 32TB
- 使用温度範囲(℃)
- 5~40
- 消費電力(W)
- 123(Max)、96(Typ)
- 電源
- 内蔵
- 対応OS
- Windows 11、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 13~15、26、Chrome OS、iPadOS 16~18、26。※日本語のみ対応。※Windows Server 2025/2022/2019/2016:デスクトップエクスペリエンスのみ対応。※macOS、ChromeOS:リモートデスクトップは利用できません。※macOS:SMB接続のみでの対応となります。Time Machine機能は利用できません。※macOS 26:Magical FinderおよびmacOS標準のファイルアプリでのみ利用可能です。LAN DISK CONNECT for MACでは利用できません。※ChromeOS:ゲストアクセスはできません。常に最新版をご利用ください。OSのサポートが終了した環境では正常にご利用いただけない場合があります。
- 対応機種
- Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad。動作環境:LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン。HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)。本商品の全ての機能をご利用いただくには、インターネット接続環境が必要です。
- 定格電源電圧
- AC100V 50/60Hz
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約430×407×44 ※ゴム足含む、突起含まず ※ラックマウントレール調整可能範囲:奥行約482mm~795mm
- 機能
- iSCSIターゲット、UPS対応、通知(メール、NarSuSによる通知)、Active Directory Native ログオン機能、クォータ機能、ボリュームの暗号化機能:BitLocker※マルチディスクモード時のみ対応、バックアップ機能:Windows Server Backup※Windows Server Backupは16TBを超えるボリュームのバックアップに対応しておりません。※WindowsのVSS(ボリュームシャドウコピーサービス)機能を利用した各種機能は、64TBを超えるボリュームでご利用いただけません。ボリュームを分割するなど各ボリュームが64TB以下となるよう設定してご利用ください。データコピー for Windows、レプリケーション※無償ソフト「クローン for Windows」をIOPortalで配布(32TBモデル以下のみ)、データ重複除去、アンチウイルス機能:Microsoft Defenderウイルス対策、NarSuS故障予兆通知
- 使用湿度範囲
- 10~85%(結露なきこと)
- メモリー容量
- 8GB(Non-ECC)
- 使用CPU
- Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz
- エネルギー消費効率(W/GB)
- 0.0015
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対応アプリケーション
- プロトコル:SMB(2.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS
- USBポート
- USB 10Gbps:背面×2※Type-A コネクター、USB 5Gbps:背面×2※Type-Aコネクター、USB 2.0:正面×1※Type-Aコネクター
- 接続台数
- (推奨同時)500台
- 搭載OS
- Windows Server IoT 2025 for Storage Standard
- グリーン購入法
- 適合
- 映像出力
- HDMI×1(背面)
- 対応プロトコル
- TCP/IP(IPv4/IPv6)
- 搭載ドライブ
- ドライブ数:4、採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ取替え機構:カートリッジ、ホットスワップ対応
- ストレージ
- 対応クラウドサービス/○
- 実効容量
- RAID0:32TB、RAID5:24TB、RAID1×2:8TB×2ボリューム(総容量:16TB)
- LAN
- コネクター形状:RJ45×2、LANポートAuto-MDI/MDIX対応、転送規格:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 / 10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1