曜日別特売
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719

DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719
DP-09 ディスプレイ モバイル用 サンワサプライ 82548719

ディスプレイ モバイル用DP-09

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82548719
品番
DP-09
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」に対応したモバイルモニターです。
アスペクト比16:10、最大解像度1920×1200(WUXGA)の為、フルHDよりも縦長に表示されるため、表示できる情報量が増え作業効率が高まります。
IPS方式パネル、視野角上下・左右178度という広視野角仕様により、どの角度から見ても見やすく、快適にプレゼンや作業画面が行えます。
14インチサイズ&重量600gと軽量かつコンパクト設計であり、バッグに入れて持ち運びやすく、出張やテレワーク先でのサブディスプレイとしても適しています。
HDMI入力にも対応しており、USB-C非対応端末でも付属のミニHDMIケーブルを使用して接続可能です。
ただしHDMI接続時は別途電源供給が必要です。
USB PDパススルー機能に対応していますので、Type-CポートにPD対応のACアダプターを接続することで、本製品を通じてPCに最大45Wで給電が可能です。
すべての機器での動作の保証は行っておりません。電源アダプタ・ケーブル・接続機器の組み合わせにより、動作や供給電力が異なる場合があります。
PD100Wに対応したACアダプタを接続してください。<動作確認済み充電器:ACA-PD93BK>
USB PDの最大出力は接続機器により異なります。
スタンド一体型の為、スタンド無しでも自立させて使用できます。
スピーカーを本体に内蔵し、別途外付けスピーカーを接続することなく音声出力が可能です。
VESAマウント75mmに対応していますので、モニターアームにも取り付けて使用が可能です。
モニターの取付は2本のネジで取付を行います。
モニターアタッチメントに付属しているネジが長すぎるとモニタを破損する恐れがあるので、取付は十分注意してください。≪ご注意≫
スマートフォンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。
本製品をType-C接続する場合、Type-Cハブ・Type-Cドッキングステーション・Type-C変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。

セット内容
製品本体、HDMI-miniHDMIケーブル(1.5m)、TypeC-TypeCケーブル(1.2m)、TypeA-TypeCケーブル(1.2m)、収納ケース、取扱説明書
使用温度(℃)
0~40
表面処理
ノングレア
最大消費電力(W)
15
使用湿度範囲
20%~85%(結露なきこと)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
1920×1200
応答速度
30ms
入力端子
USBタイプC(DPオルタネート)×2、ミニHDMI
視野角(左右:上下)
178度:178度
スピーカー
1W×2(ステレオ)、あり
保存湿度(%)
5~85(結露なきこと)
出力端子
3.5mmステレオミニジャック×1(マイクは使用できません)
保管温度(℃)
-20~55
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
タッチ機能なし
調整機能
輝度調整
アスペクト比
16:10
カメラ仕様
モバイルディスプレイ
表示寸法(mm)
301.594×188.496
モニターサイズ
14インチ
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
1677万色
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする