曜日別特売
10-341-1042 ”シリーズ341”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン) 82550286

”シリーズ341”(ホース取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
633-7820
注文コード
82550286
品番
10-341-1042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

簡単・確実なワンタッチ接続です。
予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。

用途
エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。
トラスコ品番
633-7820
適合ホースサイズ
1/4インチ
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7.4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする