エア駆動式リフター上向き・下向き兼用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
147-4762
注文コード
82550311
品番
PVL20T-28
参考基準価格(税別)¥239,800販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。
プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。

トラスコ品番
147-4762
ストローク(mm)
3
全長(mm)
870
ボール個数
28
能力(kN)
【負荷能力】全体:6.44、ボール1個:0.23
材質
メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※負荷能力の数値はエアー圧0.5MPa時のものです。
※ワーク自重または強制排気にて下降。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする