曜日別特売
10-265-1602 ”シリーズ265”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82550469

代表画像

”シリーズ265”(おねじ取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR
トラスコ品番
683-5537
注文コード
82550469
品番
10-265-1602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
安全ロック機構付きです。
被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。

用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
トラスコ品番
683-5537
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR
相手側取付サイズ
UNF 7/16-20オネジ
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)6.3
最高使用圧力(MPa)
接続時50、分離時50
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時150、分離時150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする