プレインベア
エア駆動式リフター上向き・下向き兼用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
147-6242
注文コード
82551616
品番
PVL30T-7
参考基準価格(税別)
¥125,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。
プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。
トラスコ品番
147-6242
ストローク(mm)
3
全長(mm)
320
ボール個数
7
能力(kN)
【負荷能力】全体:3.36、ボール1個:0.48
材質
メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※負荷能力の数値はエアー圧0.5MPa時のものです。
※ワーク自重または強制排気にて下降。