給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82553750
品番
JES-13N
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。

用途
JD用給水栓エルボカバー
適合
【樹脂管】13A
トラスコ品番
696-4390
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
119
寸法H(mm)
49
寸法D(mm)
71
寸法W(mm)
42
適合サイズ
【水栓】13
適合ダクト
JD-13N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする