代表画像
CEJN(セイン)
”シリーズ712” ニップル 45°ホース接続
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・呼び径・相手側ホースサイズ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
682-7704
呼び径
(ND)10
相手側ホースサイズ
6.3mm
注文コード
82553820
品番
14-712-0604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。
ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。
設計面積を最小限に抑えることができます。
用途
狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。
トラスコ品番
682-7704
相手側ホースサイズ
6.3mm
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)10
最高使用圧力(MPa)
35
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応