曜日別特売
03.6212 LEDヘッドライト ”I-VIEW” スキャングリップ 82554005

使用例画像2

03.6212 LEDヘッドライト ”I-VIEW” スキャングリップ 82554005
03.6212 LEDヘッドライト ”I-VIEW” スキャングリップ 82554005
03.6212 LEDヘッドライト ”I-VIEW” スキャングリップ 82554005
03.6212 LEDヘッドライト ”I-VIEW” スキャングリップ 82554005
03.6212 LEDヘッドライト ”I-VIEW” スキャングリップ 82554005

LEDヘッドライト ”I-VIEW”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82554005
品番
03.6212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。
一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。
広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。
モーションセンサー機能付きでスイッチに触れずに点灯/消灯できます。
IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。
OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。
バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。
リサイクル原料を19%使用しています。

用途
検査作業に。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
付属品
USB充電ケーブル(1m)
仕様
OPTILight設定:500lux(0.5m)
トラスコ品番
696-1377
材質
プラスチック
幅(mm)
99
高さ(mm)
50
奥行(mm)
40
消費電力(W)
2.6
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
使用電池
充電式リチウムイオン電池
充電時間(時間)
4.5
耐衝撃性
IK07
明るさ(Lm)
40~400
照射範囲
120°/60°
演色指数(Ra)
80
最大点灯時間
21時間(40lm使用時)/2時間(400lm使用時)
落下耐久(m)
2
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする