CEJN(セイン)
”eSafe シリーズ381”(めねじ取付用ニップル)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
R 1/4 メネジ
R 1/4 メネジ
R 3/8 メネジ
R 1/2 メネジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
82554450
品番
10-381-5152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
634-4055
相手側取付サイズ
R 1/4 メネジ
材質
硬化スチール(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)8
最高使用圧力(MPa)
1.2
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応