CEJN(セイン)
”シリーズ115” ハイフロー(おねじ取付用ニップル)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
NPT 1/4 オネジ
G 1/4 オネジ
NPT 1/4 オネジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82554590
品番
10-115-7402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ワンタッチ接続です。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。
用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
トラスコ品番
683-9248
相手側取付サイズ
NPT 1/4 オネジ
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)4
最高使用圧力(MPa)
80
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応