曜日別特売
10-221-5002 ”シリーズ221”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン) 82555360

”シリーズ221”(ホース取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
634-2550
注文コード
82555360
品番
10-221-5002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ワンタッチ接続です。
バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。

用途
インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。
トラスコ品番
634-2550
相手側ホースサイズ
1/4インチ
材質
本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする