”シリーズ115” カップリング用ダストキャップ10-115-4100

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82557557
品番
10-115-4100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

異物混入を防止します。

用途
交換用。
トラスコ品番
682-1370
材質
アルミニウム
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする