代表画像
CEJN(セイン)
”シリーズ817” カップリング ストレートホース接続
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最高使用圧力・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
最高使用圧力(MPa)
35
トラスコ品番
682-9270
注文コード
82557916
品番
14-817-0808
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。
ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。
設計面積を最小限に抑えることができます。
用途
狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。
トラスコ品番
682-9270
呼び径
(ND)12
最高使用圧力(MPa)
35
相手側ホースサイズ
13mm
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応