CEJN(セイン)
”シリーズ264”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
683-3980
注文コード
82558537
品番
10-264-6602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
トラスコ品番
683-3980
相手側取付サイズ
UNF 7/16-20オネジ
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)6.3
最高使用圧力(MPa)
接続時50、分離時50
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時150、分離時150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。