曜日別特売
10-341-5154 ”シリーズ341”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82558555

”シリーズ341”(めねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
634-0977
注文コード
82558555
品番
10-341-5154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

呼吸器用途に最適です。

用途
エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。
トラスコ品番
634-0977
相手側取付サイズ
R 3/8 メネジ
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7.4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする