CEJN(セイン)
”シリーズ221”(おねじ取付用カップリング)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82559779
品番
10-221-1222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ワンタッチ接続です。
バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。
用途
インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。
トラスコ品番
634-2560
材質
本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
相手側取付サイズ
G 1/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応