曜日別特売
10-116-1746 ”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング) CEJN(セイン) 82560470

 

10-116-1746 ”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング) CEJN(セイン) 82560470
10-116-1746 ”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング) CEJN(セイン) 82560470
10-116-1746 ”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング) CEJN(セイン) 82560470
10-116-1746 ”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング) CEJN(セイン) 82560470

”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
相手側取付サイズG 1/4 オネジ
内容量1箱(10個)注文コード82560470品番10-116-1746
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
¥499,800

安全ロック付きで安全です。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。

用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
トラスコ品番
683-9272
相手側取付サイズ
G 1/4 オネジ
材質
本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)2.5
最高使用圧力(MPa)
150
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする