CEJN(セイン)
”eSafe シリーズ331”(おねじ取付用ニップル)
10-331-5202
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
G1/4オネジ
G1/4オネジ
G3/8オネジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82561459
品番
10-331-5202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シリーズ331のカップリングと接続が可能です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
633-9343
相手側取付サイズ
G1/4オネジ
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)7
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応