曜日別特売
10-765-1211 ”シリーズ765”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82562746

 

10-765-1211 ”シリーズ765”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82562746
10-765-1211 ”シリーズ765”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82562746
10-765-1211 ”シリーズ765”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82562746
10-765-1211 ”シリーズ765”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82562746

”シリーズ765”(おねじ取付用カップリング)10-765-1211

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
相手側取付サイズG 3/4 オネジ
内容量1箱(5個)注文コード82562746品番10-765-1211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
安全ロック機構付きです。
被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。

用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
トラスコ品番
683-5569
相手側取付サイズ
G 3/4 オネジ
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)19
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時120、分離時120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする