曜日別特売
10-416-2007 ”eSafe シリーズ416”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン) 82562868

 

10-416-2007 ”eSafe シリーズ416”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン) 82562868
10-416-2007 ”eSafe シリーズ416”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン) 82562868
10-416-2007 ”eSafe シリーズ416”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン) 82562868
10-416-2007 ”eSafe シリーズ416”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン) 82562868
10-416-2007 ”eSafe シリーズ416”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン) 82562868
10-416-2007 ”eSafe シリーズ416”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン) 82562868

”eSafe シリーズ416”(ホース取付用カップリング)10-416-2007

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
634-2486
注文コード
82562868
品番
10-416-2007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
耐久性に優れたステンレス製です。

用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
634-2486
相手側ホースサイズ
19mm
材質
本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)10.4
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする