10-264-6554 ”シリーズ264”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン) 82563936

 

10-264-6554 ”シリーズ264”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン) 82563936
10-264-6554 ”シリーズ264”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン) 82563936
10-264-6554 ”シリーズ264”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン) 82563936

”シリーズ264”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
683-5507
注文コード
82563936
品番
10-264-6554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。

用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
トラスコ品番
683-5507
相手側取付サイズ
M14x1.5 08Lメネジ
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)6.3
最高使用圧力(MPa)
接続時50、分離時50
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時150、分離時150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする