代表画像
CEJN(セイン)
”検圧ニップル” DIN3861規格バルクヘッド型
10-359-1577
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
トラスコ品番
683-2444
注文コード
82564731
品番
10-359-1577
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
トラスコ品番
683-2444
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
相手側取付サイズ
M16×1.5
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
63
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応