CEJN(セイン)
”シリーズ320”(ホース取付用ニップル)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82565580
品番
10-320-5068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
簡単・確実なワンタッチ接続です。
操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
633-9326
材質
本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)7.6
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
相手側ホースサイズ
13×18mm
RoHS指令(10物質対応)
対応