曜日別特売
10-115-2202 ”シリーズ115” ハイフロー(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82565747

 

10-115-2202 ”シリーズ115” ハイフロー(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82565747
10-115-2202 ”シリーズ115” ハイフロー(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82565747

”シリーズ115” ハイフロー(おねじ取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
相手側取付サイズG 1/4 オネジ
内容量1箱(10個)注文コード82565747品番10-115-2202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

ワンタッチ接続です。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。

用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
トラスコ品番
683-9228
相手側取付サイズ
G 1/4 オネジ
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)4
最高使用圧力(MPa)
80
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする