曜日別特売
10-677-5410 ”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン) 82567488

 

10-677-5410 ”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン) 82567488
10-677-5410 ”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン) 82567488
10-677-5410 ”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン) 82567488
10-677-5410 ”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン) 82567488

”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しニップル)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82567488
品番
10-677-5410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番
566-5021
材質
ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする