高圧油圧アダプター G 1/4

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は材質・最高使用圧力・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
材質
ステンレススチール EN1.4404 (316L)
最高使用圧力(MPa)
250
注文コード
82568599
品番
19-950-1712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。

用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
トラスコ品番
681-8292
材質
ステンレススチール EN1.4404 (316L)
最高使用圧力(MPa)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラバー・メタルシール使用時の最高使用圧力は100MPaです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする