曜日別特売
10-416-2257 ”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82569150

 

10-416-2257 ”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82569150
10-416-2257 ”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82569150
10-416-2257 ”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82569150
10-416-2257 ”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82569150
10-416-2257 ”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82569150
10-416-2257 ”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82569150

”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
相手側取付サイズG 3/4 メネジ
内容量1箱(10個)注文コード82569150品番10-416-2257
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
耐久性に優れたステンレス製です。

用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
634-2530
相手側取付サイズ
G 3/4 メネジ
材質
本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)10.4
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする