曜日別特売

エア駆動油圧ポンプ THAP

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
この商品は最高使用圧力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最高使用圧力(高圧) (MPa)
30
注文コード
82569710
品番
THAP 030E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747,780
販売価格(税別)
¥679,800

エア駆動のポンプおよびオイルインジェクターです。
エア駆動ポンプおよびオイルインジェクターTHAP Eシリーズには、4種類の圧力仕様があります。
このポンプは、エアピストンによって駆動する高圧油圧ポンプで構成されています。
頑丈なケースに収納され、クイック接続カップリング付きのオイルサクションホースとリターンホースが付属しています。
ポンプ、圧力計、高圧ホース、クイック接続カップリング&ニップル、ねじ変換ニップルからなるセットも用意しています。

用途
SKF OKカップリング油圧チャンバーの取付けに。
トラスコ品番
565-6920
最高使用圧力(高圧) (MPa)
30
吐出量(mL)
一操作時/高圧:10
付属品
オイルサクションホース、リターンホース、クイック接続カップリング、収納ケース
空気消費量(L/min)
200
空気圧力(MPa)
入力エア圧力:0.7
吐出口径
G 3/4メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする