SWO99-10 スーパーエルゴワイドモンキーレンチ SWO99 IREGA 82569780

使用例画像1

SWO99-10 スーパーエルゴワイドモンキーレンチ SWO99 IREGA 82569780
SWO99-10 スーパーエルゴワイドモンキーレンチ SWO99 IREGA 82569780

スーパーエルゴワイドモンキーレンチ SWO99

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82569780
品番
SWO99-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

最大口開き53mmのスーパーワイドジョーに対して全長264mm、582gとコンパクト軽量設計です。
ナット二面幅や板材厚さ等の測定に便利な目盛付です。
ヨーロッパ産の高品質な合金鋼を使用しており剛性が高く耐久性に優れています。
クッション性に富むグリップで高いトルクをかけても手を痛めません。
ラバーグリップの中身は一般的なレンチのハンドル形状なので、グリップが劣化しても取り外して使い続けられます。

トラスコ品番
696-3606
材質
本体:クロムバナジウム鋼(表面処理:リン酸仕上)、グリップ:ラバー素材
厚さ(mm)
ジョー根元:15.8、ジョー先端:5.9
全長(mm)
264
最大口開き(mm)
53
先端厚さ(mm)
5.9
外幅(mm)
ジョー最大:96
グリップ厚(mm)
22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする