CEJN(セイン)
”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用ニップル)
10-116-6741
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
G 1/4 オネジ
G 1/4 オネジ
UNF 9/16-18オネジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82570297
品番
10-116-6741
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ワンタッチ接続です。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。
用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
トラスコ品番
683-9231
相手側取付サイズ
G 1/4 オネジ
材質
本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)2.5
最高使用圧力(MPa)
150
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応