曜日別特売
03.5663 高演色ヘッドライト ”I-MATCH4” スキャングリップ 82572275

 

03.5663 高演色ヘッドライト ”I-MATCH4” スキャングリップ 82572275
03.5663 高演色ヘッドライト ”I-MATCH4” スキャングリップ 82572275
03.5663 高演色ヘッドライト ”I-MATCH4” スキャングリップ 82572275
03.5663 高演色ヘッドライト ”I-MATCH4” スキャングリップ 82572275
03.5663 高演色ヘッドライト ”I-MATCH4” スキャングリップ 82572275
03.5663 高演色ヘッドライト ”I-MATCH4” スキャングリップ 82572275
03.5663 高演色ヘッドライト ”I-MATCH4” スキャングリップ 82572275

高演色ヘッドライト ”I-MATCH4”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82572275
品番
03.5663
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ヘッドライト型高演色ライトです。
明るさは無段階で調整可能です。
モーションセンサー機能付きでスイッチに触れずに点灯/消灯できます。
光源色(K)を5段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。
独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。
広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。
色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。
傷などを見つけやすく検査作業に向いています。

用途
調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
付属品
USB充電ケーブル:1本、充電用アダプター:1個
仕様
CIE(国際照明委員会):013.3-1995
トラスコ品番
705-4928
材質
本体:樹脂
幅(mm)
100
高さ(mm)
41
奥行(mm)
50
保護等級
IP65
充電時間(時間)
3.5
明るさ(Lm)
25-250
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする