CEJN(セイン)
”シリーズ764”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
M30x2 メネジ
M26x1.5 18LS メネジ
M26x1.5 メネジ
M30x2 22LS メネジ
M30x2 メネジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
82573831
品番
10-764-6552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
トラスコ品番
683-3934
相手側取付サイズ
M30x2 メネジ
材質
本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)19
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時120、分離時120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。